pagina iniziale

VORTICE - DCW 3000 D.350 batteria fredda, batteria acqua refrigerata da condotto diametro 350mm.

copiacopia
VORTICE - DCW 3000 D.350 batteria fredda, batteria acqua refrigerata da condotto diametro 350mm.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - tondo

  • Attacco Lampada - acciaio

  • potenza - 3 kW

  • tensione allacciata - 1 x 230 V

  • larghezza nominale canale - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300241562

Codice prodotto

VO0000024156

Cod. produttore

0000024156

Produttore

VOR0000024156

Tipologia:

tondo

Attacco Lampada:

acciaio

potenza:

3 kW

tensione allacciata:

1 x 230 V

larghezza nominale canale:

350 mm

altezza nominale canale:

350 mm

diametro nominale canale:

350 mm

Lunghezza:

840 mm

lunghezza di lavoro:

840 mm

Larghezza:

900 mm

Altezza:

400 mm

Batteria acqua refrigerata da condotto. Ø 350mm.