pagina iniziale

OLIMPIA ELDON - OLI99618 CALDORAD 11

OLIMPIA ELDON
copiacopia
OLIMPIA ELDON - OLI99618 CALDORAD 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica - 2500 W

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Riempito con olio -

  • Modello - Standard

  • Metodo di montaggio - Indipendente/mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021183996180

Codice prodotto

OLI99618

Cod. produttore

99618

Produttore

OLI

Potenza termica:

2500 W

Direzione di montaggio:

Verticale

Riempito con olio:

Modello:

Standard

Metodo di montaggio:

Indipendente/mobile

Colore:

Bianco

Altezza:

620 mm

Larghezza:

235 mm

Programmabile:

no

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Con rilevatore di presenza:

no

Numero di elementi:

11

Peso:

12.3 kg

Regolazione potenza:

Meccanico

Circuito di protezione antigelo:

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Numero di posizioni di commutazione:

3

Posizione pannello di comando:

Laterale

Profondità:

500 mm

Temporizzato:

no

Display digitale:

no

Caldorad - Radiatore ad olio. La speciale progettazione degli elementi metallici che lo compongono e le aperture lungo i lati permettono una diffusione del caldo amplificata e uniforme. Caldorad è il radiatore studiato per garantire lunghi tempi di mantenimento del calore nel massimo silenzio. Le pratiche ruote antigraffio e la maniglia nella parte superiore ne garantiscono la massima mobilità e praticità. FUNZIONE ECO: Automodula la potenza assorbita in relazione alla temperatura rilevata, riduce i consumi e aumenta il livello di benessere. SILENT SYSTEM: Con i radiatori ad olio di Olimpia Splendid puoi riscaldare in assoluta silenziosità il tuo ambiente! SUPER INERZIA: Diffusione del caldo uniforme e lunghi tempi di mantenimento del calore. L'ideale per riscaldare grandi spazi