OLIMPIA ELDON - OLI02106 SECCOPROF 30 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità max. di deumidificazione in 24 ore - 30 l
Portata d'aria - 240...240 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua - 8 l
Tensione di alimentazione - 230 V
Livello di potenza sonora - 52 dB(A)
Confezione
1 PZ
EAN
8021183021066
Codice prodotto
OLI02106
Cod. produttore
02106
Produttore
OLI
Capacità max. di deumidificazione in 24 ore:
30 l
Portata d'aria:
240...240 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua:
8 l
Tensione di alimentazione:
230 V
Livello di potenza sonora:
52 dB(A)
Potenza assorbita:
560 W
Mobile:
sì
Larghezza:
312 mm
Numero di velocità della ventola selezionabili:
2
Altezza:
635 mm
Profondità:
453 mm
Indicazione, serbatoio:
sì
Con filtro dell'aria:
sì


