OLIMPIA ELDON - OLI02063 AQUARIA S1 16 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità max. di deumidificazione in 24 ore - 16 l
Portata d'aria - 120...120 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua - 2 l
Tensione di alimentazione - 230 V
Livello di potenza sonora - 40 dB(A)
Confezione
1 PZ
EAN
8021183020632
Codice prodotto
OLI02063
Cod. produttore
02063
Produttore
OLI
Capacità max. di deumidificazione in 24 ore:
16 l
Portata d'aria:
120...120 m³/h
Capacità del sebatoio d'acqua:
2 l
Tensione di alimentazione:
230 V
Livello di potenza sonora:
40 dB(A)
Potenza assorbita:
250 W
Mobile:
sì
Larghezza:
293 mm
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
Altezza:
512 mm
Profondità:
218 mm
Indicazione, serbatoio:
sì
Con filtro dell'aria:
sì