OLIMPIA ELDON - OLI01996 UNICO TWIN - WALL SPLIT S1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021183019964
Codice prodotto
OLI01996
Cod. produttore
01996
Produttore
OLI
Specifiche CARATTERISTICHE di sistema Funzionamento autonomo o combinato: se si sceglie il funzionamento contemporaneo le due unità condividono la potenza disponibile* Disponibile nelle versioni: HP (Pompa di Calore) Doppia classe A Gas refrigerante: R410A** Doppio telecomando multifunzione Timer 24h CARATTERISTICHE Wall Capacità nominale in raffreddamento: 2.6 kW Capacità nominale in riscaldamento: 2.5 kW Livello di Potenza sonora: 46 dB(A) CARATTERISTICHE ● Pompa di calore: funzionamento anche in pompadi calore, per sostituire il riscaldamento tradizionale nelle stagioni intermedie o potenziarlo ● Funzione di sola ventilazione ● Funzione di sola deumidificazione ● Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell’ambiente rilevata ● Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.


