OEC SRL - OECT0PO01060250 PAL.ILL.PLV60-169-MM2500X60X2,5RIGATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Diametro della testa del palo - 60 mm
Colore - Nero
Altezza del punto luminoso - 2.5 m
Confezione
5 PZ
EAN
7449076794155
Codice prodotto
OECT0PO01060250
Cod. produttore
T0PO01060250
Produttore
OEC
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Diametro della testa del palo:
60 mm
Colore:
Nero
Altezza del punto luminoso:
2.5 m
Spessore della parete:
2.5 mm
Traversa:
3 moduli
Con piastra di base:
sì
PLV60-169-MM2500X60X. PALINA in VETRORESINA per ILLUMINAZIONE


