pagina iniziale

OEC SRL - OECT0PO0054 CANAL-CV/Q120AMM120X120X2,5-L2M+COPER/GI

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECT0PO0054 CANAL-CV/Q120AMM120X120X2,5-L2M+COPER/GI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768295733

Codice prodotto

OECT0PO0054

Cod. produttore

T0PO0054

Produttore

OEC

Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, il colore standard e Grigio Ral 7035. Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni ASTM D-635: < 480 secondi La canalina e costituita da una base di 2 metri ed un coperchio di 2 metri, realizzati in vetroresina con il procedimento della pultrusione. Le caratteristiche del materiale utilizzato, la tecnica di produzione e la sua forma, gli conferiscono elevate caratteristiche meccaniche, elevato isolamento elettrico, assenza di messa a terra, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, assenza di manutenzione, economicita, leggerezza, disegno moderno e funzionale e superfici lisce ed uniformi. La struttura della canaletta NTET consente larghe possibilita di impiego sia sotto suolo che in superficie, su pareti, viadotti e strutture edilizie. Le canalette possono essere unite fra di loro mediante gli appositi elementi di giunzione. Certificazioni e Specifiche Tecniche di riferimento: Le canalette NTET sono state omologate dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalla Telecom Italia S.p.A. e sono conformi sia alle Specifiche Tecniche FS per impianti ferroviari n? TT 517, IS 213 e IS/TT 222 (per interni), che al Capitolato Tecnico Telecom Italia per impianti di telecomunicazione n?1398, sono inoltre utilizzate dalle piu importanti imprese di installazioni