OEC SRL - OECT0PL0023AF/G PALOVTR-PLV/12XI.PMT.12-GRIGIO+ASOLA+FOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 289 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449074426720
Codice prodotto
OECT0PL0023AF/G
Cod. produttore
T0PL0023AF/G
Produttore
OEC
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
289 mm
Colore:
Grigio
Altezza del punto luminoso:
12 m
Spessore della parete:
700 mm
Traversa:
Doppio
Con piastra di base:
sì
Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro di colore standard grigio. A=12000mm


