pagina iniziale

OEC SRL - OECSN38520K GRIGLIA GR/3 DI AERAZIONE DA 875X275

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECSN38520K GRIGLIA GR/3 DI AERAZIONE DA 875X275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074730346

Codice prodotto

OECSN38520K

Cod. produttore

SN38520K

Produttore

OEC

GR/3 Griglia di areazione in vetroresina dim. 875x275x105 per cabina MT, con rete antinesetto in acciaio inox, con accessori 352 30 7,15 Generalmente utilizzata per l?aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarie MT/BT. Griglia realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete interna del locale attraverso appositi accessori forniti a corredo. Tra i due pannelli e montata una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10 mm anti insetto. Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaio inox. Superficie utile di aerazione maggiore di 750 cm. SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112: PTI 500. Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2253 C (Triveneto).