OEC SRL - OECSM50700M/N CONT.ARE/MP6-418X294XCAVI50-70 NEUTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000248417
Codice prodotto
OECSM50700M/N
Cod. produttore
SM50700M/N
Produttore
OEC
ARE/MP6 Contenitore da esterno con morsettiera 50x70 mm?, neutro con serratura tipo sc/1 SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500. Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862B (Lombardia) matr. 286261. Il contenitore e previsto per l?installazione all?esterno su parete o su palo, all?interno a vista muro o incassato, ed e completo di una morsettiera di derivazione e sezionamento per cavi BT in rame fino a 50 mm2 od alluminio fino a 70 mm2, tipo Enel Disegno STD -104. Per l?ingresso e l?uscita dei cavi sono presenti due passaggi sia sul lato destro che sinistro e quattro sul lato basso. Questi sono dotati di: quattro setti mobili ciechi e quattro passacavi conici (in PVC) intercambiabili fra di loro. Lo sportello e provvisto di quattro viti di chiusura di cui due sigillabili. La morsettiera e montata su una basetta in SMC dotata di alette separafasi, fissata alla cassetta tramite inserti filettati accessibili solo dall?interno. Le parti attive della morsettiera sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617 N ricavati da stampaggio e stagnate. I morsetti di serraggio, di tipo elastico, sono tali da compensare le dilatazioni termiche dei conduttori in alluminio. I morsetti sono verniciati in nero le fasi e blu il neutro. Le viti di serraggio agiscono sui conduttori tramite blocchetti in ottone stagnato. La morsettiera ha una portata massima di 200 A. Le viti per il serraggio dei conduttori e dei ponticelli di sezionamento sono in acciaio inox


