LEGRAND - Separatore laterale verticale cieco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di profondità - 400 mm
Larghezza - 300 mm
Altezza - 2100 mm
Materiale - acciaio
Tipo superficie - altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060480400
Codice prodotto
TC048040
Cod. produttore
048040
Produttore
LEG048040
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Larghezza:
300 mm
Altezza:
2100 mm
Materiale:
acciaio
Tipo superficie:
altri
con serratura:
No
tipologia costruttiva:
pezzo unico
per suddivisione interna forma 2a:
Sì
per suddivisione interna forma 2b:
No
per suddivisione interna forma 3a:
No
per suddivisione interna forma 3b:
No
per suddivisione interna forma 4a:
No
per suddivisione interna forma 4b:
No



