OEC SRL - OECSB300 CANALE CHIUSO VTR-CVH80X300MML2000-? M/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001021969286
Codice prodotto
OECSB300
Cod. produttore
SB300
Produttore
OEC
SERIE CV/H80 X 100-300 CANALETTA PORTACAVI CHIUSA/ASOLATA AD USO PASSERELLA POLIFUNZIONALE Vetroresina, senza alogeni, conformi a CEI 23-32 e CEI 23-37 per autoestinguenza e tossicita, di colore Grigio RAL 7035. Grado di protezione IP 40D e resistenza all?urto di 6 J secondo norma CEI 23-32 La canalina e costituita da una barra da 2 metri con fondo preasolato per agevolare le operazioni di eventuali montaggi, un coperchio da 2 metri e da una serie di accessori sottocitati. Con questi pochi elementi, e possibile costruire un cavidotto portacavi semplice a parete ed a soffitto od un cavidotto portacavi e portapparecchi sospeso, completo di deviazioni orizzontali o verticali, derivazioni ecc. I profili realizzati mediante pultrusione gli conferiscono: leggerezza, ottima resistenza alla corrosione, buone caratteristiche dielettriche, buone caratteristiche meccaniche ottimizzate grazie alla struttura anisotropa ed una buona resistenza all?urto, alla fatica ed alla stabilita termica dai - 40 ?C a + 110 ?C. Certificazioni: La canaletta portacavi ad uso passerella polifunzionale e marcata CE ed e stata classificata (riferita ai canali) secondo la Norma CEI 23-32 dall?Istituto Marchio Qualita - IMQ.


