pagina iniziale

OEC SRL - OECSB200 CANALE CHIUSO VTR-CVH80X200MML2000-? M/L

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECSB200 CANALE CHIUSO VTR-CVH80X200MML2000-? M/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

8001021969224

Codice prodotto

OECSB200

Cod. produttore

SB200

Produttore

OEC

SERIE CV/H80 X 100-300 CANALETTA PORTACAVI CHIUSA/ASOLATA AD USO PASSERELLA POLIFUNZIONALE Vetroresina, senza alogeni, conformi a CEI 23-32 e CEI 23-37 per autoestinguenza e tossicita, di colore Grigio RAL 7035. Grado di protezione IP 40D e resistenza all?urto di 6 J secondo norma CEI 23-32. La canalina e costituita da una barra da 2 metri con fondo preasolato per agevolare le operazioni di eventuali montaggi, un coperchio da 2 metri e da una serie di accessori sottocitati. Con questi pochi elementi, e possibile costruire un cavidotto portacavi semplice a parete ed a soffitto od un cavidotto portacavi e portapparecchi sospeso, completo di deviazioni orizzontali o verticali, derivazioni ecc. I profili realizzati mediante pultrusione gli conferiscono: leggerezza, ottima resistenza alla corrosione, buone caratteristiche dielettriche, buone caratteristiche meccaniche ottimizzate grazie alla struttura anisotropa ed una buona resistenza all?urto, alla fatica ed alla stabilita termica dai - 40 ?C a+ 110 ?C. Certificazioni: La canaletta portacavi ad uso passerella polifunzionale e marcata CE ed e stata classificata (riferita ai canali) secondo la Norma CEI 23-32 dall?Istituto Marchio Qualita - IMQ.