pagina iniziale

OEC SRL - OECS59984Y2 COLONNINO STRADALE VUOTOARE/ST2 SER.YALE

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECS59984Y2 COLONNINO STRADALE VUOTOARE/ST2 SER.YALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077050236

Codice prodotto

OECS59984Y2

Cod. produttore

S59984Y2

Produttore

OEC

ARE/ST2 Colonnino stradale neutro chiave yale 21 SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500. Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862A (Lombardia), Tab. 2862A - 2862C (Triveneto) Il colonnino e composto da: un corpo inferiore, un corpo superiore con inserti idonei al montaggio delle morsettiere, un coperchio, uno sportello inferiore ed uno sportello superiore con chiusura ad incastro, predisposto per il montaggio di una serratura con chiave (a richiesta: Triangolare, tipo Yale od a Spillo), oppure con doppia chiusura (una per lato) a vite con testa triangolare. A sportello superiore aperto e possibile asportare quello inferiore per un piu agevole accesso. L?areazione interna e ottenuta mediante labirinto tra il coperchio ed il corpo superiore. Le viti di assemblaggio del colonnino sono inaccessibili dall?esterno. A richiesta il corpo inferiore puo essere fornito con due fori per ogni lato, di cui: uno per il passaggio dei cavi nelle installazioni provvisorie, l?altro per l?eventuale bocchetta d?aerazione.