OEC SRL - OECS286040U SPORT.486X636-SRT/ND5-SERR.NAZ.TRIANGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001155066
Codice prodotto
OECS286040U
Cod. produttore
S286040U
Produttore
OEC
SRT/ND5 Sportello per cerniera tipo rigato, serratura a chiave triangolare SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI500. Tenuta all?impatto 20J. Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529. Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel. Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1). Conforme a Specifica Tecnica Enel: DS 4521 (Nazionale) matr. 286040 Utilizzatoper installazione a parete ad incasso sia per nodi di rete BT nuove che in sostituzione di sportelli stradali deteriorate. Sportello di tipo rigato, incernierato esternamente con apertura di 120?, facilmente asportabile in posizione di aperto per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel 4541/2 apribile con chiave a triangolo Enel. A richiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave a triangolo piu chiave tipo Yale. Aerazione interna ottenuta mediante labirintotra lo sportello e le pareti perimetrali. Predisposto per essere fissato a muro tramite staffe fornite in dotazione. Vengono inoltre forniti in dotazione blocchetti in alluminio e relativi bulloni in acciaio inox per l?ancoraggio a telai in lamiera preesistenti.


