OEC SRL - OECS286033U SPORTELLO SRT/ND1 A MURARE-390X420MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075051914
Codice prodotto
OECS286033U
Cod. produttore
S286033U
Produttore
OEC
SRT/ND1 Sportello per gruppi di misura e-distribuzione SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Tenuta all?impatto 10J. Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529. Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel. Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1). Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4545 (Nazionale) matr. 286033 Lo sportello viene utilizzato sia nei vani stradali destinati a contenere gruppi di misura di vario tipo che in sostituzione di sportelli stradali deteriorati. Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura di tipo Enel 4541/1 Unificata Nazionale che consente l?ispezione autonoma di piu utenti, in alternativa puo essere fornita con chiusura tramite chiave a spillo o chiave tipo Yale. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra lo sportello e le pareti perimetrali. Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione.


