OEC SRL - OECS286031U CONT.ARE/IN3-350X350 X MORS.4X50MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078118003
Codice prodotto
OECS286031U
Cod. produttore
S286031U
Produttore
OEC
ARE/IN3 Contenitore da incasso 350x350 predisposto per morsettiere con serratura tipo sc/t SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1). Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Resistenza all?impatto 20J secondo CEI EN 61439/5. Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4523 (Nazionale) matr. 286032. Contenitore per esterno da incasso idoneo per accogliere una morsettiera di derivazione e sezionamento del tipo Enel 4533 Nazionale (matr. 286021), per cavi BT ed a Tabella 2872 D Toscana (matr. 287236). Sportelload incastro di tipo rigato facilmente asportabile in posizione di aperto per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/2 apribile con chiave a triangolo per l?Enel. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra lo sportello e le pareti perimetrali. Il cassonetto e predisposto per essere incassato a muro tramite staffe in dotazione. Lato inferiore del cassonetto realizzato con una piastra estraibile con fori a rottura prestabilita. A richiesta puo essere fornito con serratura a doppia apertura che consente l?ispezione di piu utenti come da tabella Enel 4541/1


