OEC SRL - OECS049060W PORTA2ANTEPTE/2-H2175+SER.NAZ+CARTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022377233
Codice prodotto
OECS049060W
Cod. produttore
S049060W
Produttore
OEC
PTE/2 Porta in vetroresina a due ante, h=2175 completa per fornitura e-distribuzione Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529. Omologato secondo la tabella Enel DS 918 - matricola Enel 225002. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 1514 Omologata Nazionale La porta viene generalmente utilizzata per la realizzazione di cabine secondarie. La superficie esterna e liscia con una maniglia per ogni anta. Dotata di 4 finestrelle di aerazione in acciaio inossidabile con una superficie utile per il passaggio dell?aria di 80 cm2 cadauna. L?anta di destra e predisposta per l?applicazione della serratura tipo Enel DS 988 a tre punti di chiusura tramite due aste di acciaio inox. L?anta di sinistra e munita di due chiavistelli in acciaio inox (superiore/inferiore) per il bloccaggio dell?anta stessa. Le ante possono essere facilmente asportate. Sul telaio perimetrale sono montate sei piastre in acciaio inox per il fissaggio a muro tramite zanche o tasselli.


