pagina iniziale

OEC SRL - OECS04740SK ARMADIOARE/D-BS-900X540+BASAM.SENZASERRA

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECS04740SK ARMADIOARE/D-BS-900X540+BASAM.SENZASERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073821847

Codice prodotto

OECS04740SK

Cod. produttore

S04740SK

Produttore

OEC

ARE/D-BS Contenitore 500x900 su basamento senza serratura Idoneo per contenere apparecchiature di controllo e misura o strumentazioni cablate di vario tipo (e possibile montarle utilizzando la piastra di fondo), viene frequentemente impiegato in cantieri per allacciamenti provvisori. Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile, a richiesta puo essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure una chiave tipo Yale. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamentotipo Enel DS 4548 ed e compreso di telaio N1ST0192. SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500. Grado di protezione: IP43, grado di protezione IP44 aggiungendo /CG al codice della configurazione scelta, secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262. Conforme a Specifica Tecnica Enel: 282218 per Lombardia