OEC SRL - OECS037650W CONTEN-STRAD.ARE/ST4-CONNESS.GMI SU PALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077231536
Codice prodotto
OECS037650W
Cod. produttore
S037650W
Produttore
OEC
SERIE ARE/M-A CONTENITORE STRADALE PER CONNESSIONE SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1). Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Resistenza all?impatto 10J secondo CEI EN 61439/5. Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4554 matr. 286001. Per il collegamento mediante unico cavo di alimentazione a diversi contatori monofasi e trifasi istallati negli appositi contenitori. Dotata di una morsettiera nodale quadripolare per cavi BT 4x16 mm2. Sportello di tipo rigato, con chiusura tramite vite sigillabilein acciaio inox. La cassetta e adatta per essere montata su palina in vetroresina tipo Enel DS 4553.


