OEC SRL - OECS03740ST ARM.ARE/D900X540NOSER./NOFONDO/TETTO+D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075002800
Codice prodotto
OECS03740ST
Cod. produttore
S03740ST
Produttore
OEC
ARE/D Contenitore 500x900 senza tetto, senza serratura e con piastra di accoppiamento Idoneo per contenere apparecchiature di controllo e misura o strumentazioni cablate di vario tipo (e possibile montarle utilizzando la piastra di fondo), viene frequentemente impiegato in cantieri per allacciamenti provvisori. Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile.A richiesta puo essere fornita con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure una chiave tipo Yale. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. Adatto per il fissaggio a muro, a palo tramitestaffa, a pavimento con telaio o a basamento con piastra di raccordo (vedi accessori). Il lato inferiore del cassonetto e realizzato in due semipareti che formano tre fori rivestiti di gomma, per il passaggio e la protezione dei cavi. Fornitura standard con fondo chiuso predisposto di fori di passaggio cavi (fatta eccezione per la versione senza tetto che ha il fondo aperto)


