pagina iniziale

OEC SRL - OECQ160146W QUADRO AUSILIARO PER CABINA SENZA TRASF.

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECQ160146W QUADRO AUSILIARO PER CABINA SENZA TRASF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077952257

Codice prodotto

OECQ160146W

Cod. produttore

Q160146W

Produttore

OEC

SERIE QU-1/2 QUADRO ELETTRICO PER SERVIZI AUSILIARI DI CABINA SECONDARIA SENZA TRASFORMATORE DY 3016/2. Conforme alla Specifica Tecnica Enel DY 3016 - DY 3515 matricola Enel 160146. Resina termoplastica colore grigio chiaro RAL7035 Grado di protezione IP 40 Il quadro tipo DY3016/2 e privo del trasformatore di isolamento. Tale versione e destinata, di regola, nelle cabine secondarie su reti non esposte a sovratensioni di origine atmosferica (linee MT e/o BT in cavo sotterraneo). Il quadro e costituito da: un interruttore (denominato UP) tipo bipolare In=6A con fusibili del tipo ritardato con Un ? 400 V, In = 10 A. un interruttore (denominato LUCE) tipo magnetotermico bipolare con due poli protetti, con Un ? 400 V, Iu = 6A. un interruttore (denominato PRESA) tipo magnetotermico bipolare con due poli protetti, con Un ? 400 V, Iu = 16 A. una presa 2P + T con terra laterale e centrale (UNEL standard italiano/tedesco)(trivalente) 10/16 A, 250 V con alveoli protetti. morsetti in ingresso e in uscita di 6 mm?