OEC SRL - OECN0ST0190/NW CONTARE/B-SS-610X609SOVR.X2-NO/SERR-NEUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003892969
Codice prodotto
OECN0ST0190/NW
Cod. produttore
N0ST0190/NW
Produttore
OEC
ARE/B-SS Contenitore 600x600 sovrapposto con logo neutro senza serratura Cassonetto sovrapposto ad un altro dello stesso tipo per raddoppiare lo spazio disponibile. Sono comunque possibili pluriversioni con 3 o 4 cassonetti sovrapposti. Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un?apertura di 120?, possibilita di rimozione totale dello sportello per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave a triangolo per Enele tipo Yale per l?utente e con chiave triangolare tipo Enel nella versione con morsettiera. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548 SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1). Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Resistenza all?impatto 20J secondo CEI EN 61439/5. Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4549.


