OEC SRL - OECN0ST0126 ARMADIO X UN INTERR. BTXP.T.P-ARE/PTP1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076127311
Codice prodotto
OECN0ST0126
Cod. produttore
N0ST0126
Produttore
OEC
ARE/PTP-1 Contenitore per interruttore BT su posto di trasformazione su palo, serratura tipo SC/T Predisposto per il fissaggio su palo per contenere un interruttore quadripolare di tipo Enel DY 3101. Sul fondo del cassonetto sono predisposti fori a rottura prestabilita per l?installazione dei raccordi girevoli delle guaine spiralate. Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 120? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello sportello. Serratura con chiave a triangolo tipo Enel 4541 Unificata Nazionale, serie SC/T. A richiesta puo essere fornito con colore e marchio personalizzato. SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Conforme allenorme CEI EN 61439-5 (/A1). Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Resistenza all?impatto 20J secondo CEI EN 61439/5. Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529. Conforme a Specifica Tecnica: Enel DY 3023 (Nazionale)


