pagina iniziale

OEC SRL - OECN0CM0086 ARMADIO PER APPARECCHIATURE RACK

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECN0CM0086 ARMADIO PER APPARECCHIATURE RACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076411526

Codice prodotto

OECN0CM0086

Cod. produttore

N0CM0086

Produttore

OEC

AR/1 Armadio rack contenitore per cabina MT- DY3005 Riferimento a specifica tecnica ENEL DY 3005 matricola 160653. Materiale: Lamiera sp. 2 mm Trattamento: Verniciatura RAL 7030 Grado di protezione: IP 3X L?armadio contenitore e del tipo a rastrelliera (rack) idoneo a contenere cassetti da 19?? (inseribili soltanto dal fronte) con dimensioni max di ingombro pari a: 2050 x 600 x 600 mm, con altezza (minima) utile pari a 40U. L?armadio e composto da: cassetto porta-batterie cassetto per concentratore 7U; area per alloggio quadro Servizi Ausiliari (DY3016/3) con altezza 4U; area alloggio unita Periferica di Telecontrollo porta anteriore incernierata sul lato sx chiave unificata ENEL DS4543 pannelli sx, dx e posteriore amovibili n. 2 grate di aereazione superiore ed inferiore Messa a terra kit per fissaggio a pavimento Nell?armadio rack resta disponibile uno spazio utile, pari a 14U, per installare ulteriori cassetti per posizionare eventuali ulteriori utenze