OEC SRL - OECN0CM0051S COLLARE TIPO C-CU 10 D 6 MATR 278145 CLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072061930
Codice prodotto
OECN0CM0051S
Cod. produttore
N0CM0051S
Produttore
OEC
Collari per cavo cordato autoportante Materiale: acciaio Fe 37B zincato a caldo (Norme CEI 7-6); Parte a contatto con il cavo deve essere di materiale isolante di colore grigio spessore 2mm. Carico di scorrimento del fascio di cavi serrato nel collare: 5kg Riferimento Tabella ENEL DS3320/3 ed.1 Adatto per cavi cordati tipo 4 x 10 Cu 2 x 10 Cu Diametro max (mm) 20 Carico di rottura (mm) 10


