pagina iniziale

OEC SRL - OECN0CE0023 BASE ADATT-MONOF-T2A2XCONTAT-ELETT-TAE/C

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECN0CE0023 BASE ADATT-MONOF-T2A2XCONTAT-ELETT-TAE/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079541169

Codice prodotto

OECN0CE0023

Cod. produttore

N0CE0023

Produttore

OEC

TAE/CE1 Basetta adattatrice T2A2 per gruppi di misura monofase BMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7040. Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO. Resistenza alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >175 Volt. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DH 2402 Nazionale - Matricola Enel 286102 La basetta adattatrice T2A2 e utilizzata per l?installazione del Contatore Elettronico monofase. La basetta e completa di: una morsettiera bipolare con corrente nominale di 63 A costituita da un involucro (base - coperchietto), da contatti elastici (pinza femmina) adatti ad ospitare gli spinotti a baionette dei contatori elettronici e da morsetti a bussola che consentono il serraggio di conduttori di rame o alluminio di sezione 6 mm2 a 16 mm2 da tre tappi di chiusura in SMC, un passacavo conico in PVC, una piastrina di fissaggio e una vite di fissaggio basetta.