OEC SRL - OECN0CE0012 BASE ADATT-TRIF-T4A4 CONTAT-ELETT-TAE/CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003385324
Codice prodotto
OECN0CE0012
Cod. produttore
N0CE0012
Produttore
OEC
TAE/CE2 Basetta adattatrice T4A4 per gruppi di misura trifase fino a 15kW BMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7040. Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO. Resistenza alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >175 Volt. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DH 2411 Nazionale - Matricola Enel 286141. Nylon PA 66. Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94, classe VO. Resistenza alle correnti striscianti secondo norme IEC 60112 - CTI >500 Volt. Grado di protezione: IP 20 secondo CEI EN 60529 senza contatore elettronico installato. Grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529 con contatore elettronico installato. La basetta e completa di: una morsettiera bipolare con corrente nominale di 63 A costituita da un involucro (base - coperchietto), da contatti elastici (pinza femmina) adattiad ospitare gli spinotti a baionette dei contatori elettronici e da morsetti a bussola che consentono il serraggio di conduttori di rame o alluminio di sezione 6 mm2 a 16 mm2


