OEC SRL - OECMSTB24DW MORS.PALI I.P-4POLI2PORTAF.DA10A-MST/B-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento
Confezione
17 PZ
EAN
7449074314959
Codice prodotto
OECMSTB24DW
Cod. produttore
MSTB24DW
Produttore
OEC
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsettiera di collegamento
Caratteristiche tecniche: • Isolamento in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 60439-1. • Grado di protezione del perimetro coperchio IP 43 - Ingresso cavi IP23 - secondo norma CEI EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEI EN 50102. • Resistenza alla fiamma secondo prescrizione UL 94 - V0 spessore 0,75 mm. • Tensione nominale 450 V. • Corrente nominale max 63 A. Caratteristiche del manufatto: • Guscio, coperchio e portamorsetti Poliammidica PA6 F.V. autoestinguente colore Grigio Ral 7035. • Morsetti in ottone OT 58 (UNI5705) 3 vie per polo. • Serraggi con grani M6 in acciaio inox (taglio cacciavite). • Portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 - tensione 380 V - portata max 10 A - morsetto per serraggio cavosez. 1,5 - 4 mm2 - corredato di cavetto H07V-K sez.1,5 mm2 per cablaggio a morsettiera. • Fascette per il fissaggio cavi.


