OEC SRL - OECHSB200 CANALE CHIUSO VTR-CVH110X200MML2000-? M/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079168182
Codice prodotto
OECHSB200
Cod. produttore
HSB200
Produttore
OEC
SERIE CV/H110 X 200-400 CANALETTA PORTACAVI CHIUSA/ASOLATA AD USO PASSERELLA POLIFUNZIONALE Vetroresina, senza alogeni, conformi a CEI 23- 32 e CEI 23-37 per autoestinguenza e tossicita, di colore Grigio RAL 7035. Grado di protezione IP 40D e resistenza all?urto di 6 J secondo norma CEI 23-32. La canalina e costituita da una barra da 2 metri di lunghezza con fondo chiuso o preasolato per agevolare le operazioni di eventuali montaggi, di un coperchio sempre da 2 metri e da una serie di accessori sottocitati. Con questi pochi elementi, e possibile costruire un cavidotto portacavi e portapparecchi sospeso, completo di deviazioni orrizzontali o verticali, derivazioni ecc. I profili realizzati mediante pultrusione gli conferiscono: leggerezza, ottimaresistenza alla corrosione, buone caratteristiche dielettriche, buone caratteristiche meccaniche ottimizzate grazie alla struttura anisotropa ed una buona resistenza all?urto, alla fatica ed alla stabilita termica dai - 40 ?C a + 110 ?C. Certificazioni: La canaletta portacavi ad uso passerella polifunzionale e marcata CE ed e stata classificata (riferita ai canali) secondo la Norma CEI 23-32


