pagina iniziale

OEC SRL - OECCG0B125B06NN CORRUG. NERO/NERO 750N D.125 BARRA 6 MT

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECCG0B125B06NN CORRUG. NERO/NERO 750N D.125 BARRA 6 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 M

EAN

2000005580901

Codice prodotto

OECCG0B125B06NN

Cod. produttore

CG0B125B06NN

Produttore

OEC

Tubazione in polietilene con profilo corrugato per la protezione dei cavi elettrici interrati con marcatura recante la sigla del costruttore, i dati relativi alle dimensioni (diametri interno/diametro esterno) la data e l?ora di produzione, la resistenza allo schiacciamento ed i riferimenti di conformita: EN 61386-24. Il tubo e conforme alle norme EN 61386-1 ed EN 61386-24 e viene fornito con appositi manicotti di collegamento dotati di doppio di sistema di aggancio con la corrugazione del tubo. Lafornitura comprende: tubo corrugato con resistenza allo schiacciamento di?, DN/od?, colore?; DE [mm] DI [mm] L [m] : 125 105 6