OEC SRL - OECA847613K ROT.30 MT ACCI.INOX LARG 19 MM MATR84761

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070286274
Codice prodotto
OECA847613K
Cod. produttore
A847613K
Produttore
OEC
Nastro di acciaio inox per linee aeree bt in cavo cordato autoportante Materiale: acciaio inox austenitico ricotto Caratteristiche meccaniche: - carico unitario di rottura a trazione: R ? 60 kg/mm2 - carico unitario di scostamento dalla proporzionalita: 2 RPO,2 ? 30 kg/mm2 -allungamento percentuale a rottura: A50 ? 40 Riferimento Tabella ENEL DS3230 ed.1 Tipo 19 Larghezza (mm) 19,05 ? 0,13 Spessore (mm) 0,75 ? 0,06 Massa per rotolo di 30 m (kg) 3,39 Carico di Rottura kg 855