OEC SRL - OEC64836/G SPORT.SRT/ND3-RIGATO SERRATURA NAZIONALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078423114
Codice prodotto
OEC64836/G
Cod. produttore
64836/G
Produttore
OEC
SRT/ND3 Sportello ad incastro, serratura serie SC/1 - rigato SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 C (Lazio) matr. 288612. Lo sportello viene utilizzato installato a parete ad incasso sia per nodi di rete BT nuove che in sostituzione degli sportelli stradali deteriorati. Sportello ad incastro tipo liscio, facilmente asportabile in posizione di aperto per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile, a richiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure con chiave tipo Yale. Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione


