OEC SRL - OEC64835/D SPORT.SRT/ND4-SERR.SPILLO-LAZIO-MARCHE-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074018666
Codice prodotto
OEC64835/D
Cod. produttore
64835/D
Produttore
OEC
SRT/ND4 Sportello per cerniera, serratura a chiave triangolare tipo enel Lazio - Marche -Abruzzo - Molise 288612 403 SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 C (Lazio) matr. 288612. Lo sportello viene utilizzato installato a parete ad incasso sia per nodi di reti BT nuove che in sostituzione degli sportelli stradali deteriorati. Sportello di tipo liscio, incernierato esternamente con apertura di 120?, facilmente asportabile in posizione di aperto per un piu agevole accesso. Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure con chiave tipo Yale. Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe in dotazione.


