OEC SRL - OEC3300.0135.0 VENTOLA 230V AC PBT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000544458
Codice prodotto
OEC3300.0135.0
Cod. produttore
3300.0135.0
Produttore
OEC
Accessorio VENTOLA colore nero Dimensioni: 120 x 120 x 38 mm. Corpo: PBT. Ventola: PBT. Temperatura di lavoro: -10?C ? +60?C. Umidita: 85% max. Tensione nom.: 230V AC 50Hz (110V-60Hz su richiesta). Livello di rumore: 24,9 dBA, 1600 RPM. Vita: 50.000 ore con cuscinetti a sfera. Dissapazione calore: 85 m3/h. CARATTERISTICHE GENERALI Permettono la ventilazione ed il raffreddamento degli apparati, Materiale: Acciaio laminato a freddo. Verniciatura con polveri epossidiche. Facili da installare e disinstallare.


