OEC SRL - OEC2741.1200.0 PATCH CORD U/UTP CAT6 LSZH 0.5M GREY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
2000000544595
Codice prodotto
OEC2741.1200.0
Cod. produttore
2741.1200.0
Produttore
OEC
CAT6 - 250 MHz non schermati Temperatura di esercizio: 0? ? +75?C Lunghezza m 0,5 Colore GRIGIO Secondo:- ISO/IEC 11801 class E - TIA - 568-C.2 - IEC 60332.1 - UL444 - Conduttori flessibili AWG24 in rame rosso. - Connettore RJ45 8P8C maschio/maschio, conpressacavo stampato, tipo ?slim? per apparecchiature ad alta densita, cavo U-UTP. - Collegamento secondo T568B. - Guaina PVC o LSZH (Low Smoke Zero Halogen).