OEC SRL - OEC19000454 SERRAT.SC/T2 X CONT-CHIAVE TRIANG/LUCCHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077310460
Codice prodotto
OEC19000454
Cod. produttore
19000454
Produttore
OEC
SC/T2 Serratura per chiave triangolare lucchetabile Serratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500, 700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4. L?apertura e chiusura puo essere effettuata nei seguenti modi: da parte dell?utente tramite l?applicazione di un lucchetto, da parte dell?Enel con la chiave tipo a triangolo. e possibile consentire l?apertura/chiusura solo tramite chiave triangolare ruotando il blocchetto di fermo. Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza variabile a seconda del tipo di contenitore. La serratura e realizzata in modo da non avere continuita metallica interno esterno. Poliammide caricato al 30% con fibra divetro, autoestinguente, colore Nero RAL


