OEC SRL - OEC0000127 CABINET OUTDOOR 20U 600X600 IP54 - KIT V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002650935
Codice prodotto
OEC0000127
Cod. produttore
0000127
Produttore
OEC
I Cabinet Outdoor sono realizzati con elevato grado di protezione verso i corpi solidi e liquidi. Struttura in acciaio decapato per pareti esterne e lamiera zincata per pareti interne; Profondita 600 IP-54;IP-54 con kit di ventilazione dotato di filtri antipolvere; Monitoraggio temperatura tramite display a pannello 19'' 1U; Termostato preimpostato con accensione oltre i 25?C; Barra di rame da 1 m, con isolatori, pre-installata; Colore grigio RAL7035; Altezza standard 1500 mm 20U Montanti zincati, numerati e regolabili; 4 golfari di sollevamento; Chiusura a cariglione con maniglia girevole 90? a 3 punti di ancoraggio; Barra di rame con isolatori; 5 x pressacavi installati sulla base per ingresso cavi; Punti di messa a terra su struttura e porte.


