SIEMENS - Interruttore magnetotermico 230 V 6 kA, a 1+N poli B, 25 A, P=70 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
profondità di incasso - 70 mm
numero di poli (totale) - 2
Corrente Nominale - 25 A
Tensione Nominale - 230 V
tensione di isolamento nominale Ui - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869247748
Codice prodotto
SI5SY65256
Cod. produttore
5SY65256
Produttore
SIE5SY65256
profondità di incasso:
70 mm
numero di poli (totale):
2
Corrente Nominale:
25 A
Tensione Nominale:
230 V
tensione di isolamento nominale Ui:
250 V
resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
classe di limitazione energetica:
3
grado di inquinamento:
3
Numero moduli DIN:
2
temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25÷55 °C
sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75÷35 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75÷35 mm²







