OBO BETTERMANN - OBO7424884 OKA-W A 4030 9 UNITA ESTENSIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Foro di montaggio - Quadrato
Lunghezza - 473 mm
Numero massimo di scomparti - 3
Altezza minima del filo pavimento - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195245155
Codice prodotto
OBO7424884
Cod. produttore
7424884
Produttore
OBO
Larghezza:
400 mm
Foro di montaggio:
Quadrato
Lunghezza:
473 mm
Numero massimo di scomparti:
3
Altezza minima del filo pavimento:
40 mm
Campo di livellamento:
40...70 mm
Fissaggio del coperchio ad aggancio:
no
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:
sì
Numero di unità (torrette) incorporate:
1
Con separatori:
no
Fissaggio dei separatori:
A innesto
Vano di fondo (base canale / cassetta):
sì
Materiale parete laterale / di fondo:
Acciaio
Superficie della parete laterale / di fondo:
Altri
Spessore del coperchio:
4 mm
Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:
no