OBO BETTERMANN - OBO7424304 OKA-G40040240ES ELEMENTO TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 40 mm
Adatto per canale aperto sottopavimento a filo pavimento - sì
Adatto per canale sottopavimento - no
Campo di livellamento - 0...200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195243908
Codice prodotto
OBO7424304
Cod. produttore
7424304
Produttore
OBO
Larghezza:
400 mm
Altezza:
40 mm
Adatto per canale aperto sottopavimento a filo pavimento:
sì
Adatto per canale sottopavimento:
no
Campo di livellamento:
0...200 mm
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento:
no