OBO BETTERMANN - OBO7424280 OKA-G20040150ES ELEMENTO TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 40 mm
Adatto per canale aperto sottopavimento a filo pavimento - no
Adatto per canale sottopavimento - no
Campo di livellamento - 0...110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195243816
Codice prodotto
OBO7424280
Cod. produttore
7424280
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Altezza:
40 mm
Adatto per canale aperto sottopavimento a filo pavimento:
no
Adatto per canale sottopavimento:
no
Campo di livellamento:
0...110 mm
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento:
no