OBO BETTERMANN - OBO7424024 OKA-G40040240 CANALE FILOPAVIMENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Foro di montaggio - Nessuno
Lunghezza - 2400 mm
Numero massimo di scomparti - 1
Possibilita di manutenzione del pavimento - Bagnato / Umido
Confezione
2 M
EAN
4012195243052
Codice prodotto
OBO7424024
Cod. produttore
7424024
Produttore
OBO
Larghezza:
400 mm
Foro di montaggio:
Nessuno
Lunghezza:
2400 mm
Numero massimo di scomparti:
1
Possibilita di manutenzione del pavimento:
Bagnato / Umido
Altezza minima del filo pavimento:
40 mm
Campo di livellamento:
0...200 mm
Fissaggio del coperchio ad aggancio:
no
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:
no
Con separatori:
no
Fissaggio dei separatori:
Altri
Vano di fondo (base canale / cassetta):
no
Materiale parete laterale / di fondo:
Acciaio
Superficie della parete laterale / di fondo:
Altri
Materiale del coperchio:
Acciaio
Spessore del coperchio:
4 mm
Finitura del coperchio:
Zincato
Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:
sì