OBO BETTERMANN - OBO7424004 OKA-G40040140 CANALE FILOPAVIMENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Foro di montaggio - Quadrato
Lunghezza - 2400 mm
Altezza minima del filo pavimento - 40 mm
Campo di livellamento - 40...140 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195242949
Codice prodotto
OBO7424004
Cod. produttore
7424004
Produttore
OBO
Larghezza:
400 mm
Foro di montaggio:
Quadrato
Lunghezza:
2400 mm
Altezza minima del filo pavimento:
40 mm
Campo di livellamento:
40...140 mm
Fissaggio del coperchio ad aggancio:
no
Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:
no
Con separatori:
no
Fissaggio dei separatori:
Altri
Vano di fondo (base canale / cassetta):
no
Materiale parete laterale / di fondo:
Acciaio
Superficie della parete laterale / di fondo:
Altri
Materiale del coperchio:
Acciaio
Spessore del coperchio:
4 mm
Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:
sì