OBO BETTERMANN - OBO7423986 OKA-G50040240FBR Angolo, destro
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Campo di livellamento - 0...200 mm
Vano di fondo (base canale / cassetta) - no
Materiale parete laterale / di fondo - Acciaio
Lunghezza - 560 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195651536
Codice prodotto
OBO7423986
Cod. produttore
7423986
Produttore
OBO
Larghezza:
500 mm
Campo di livellamento:
0...200 mm
Vano di fondo (base canale / cassetta):
no
Materiale parete laterale / di fondo:
Acciaio
Lunghezza:
560 mm
Per la realizzazione sul posto di una derivazione del canale come angolo di 90° verso destra. Con tutte le parti necessarie per il montaggio. Adatto ai sistemi di canali OKA-G e OKA-W.


