OBO BETTERMANN - OBO7410062 UGD55 350-3 9R SCATOLA PER MASSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 350 mm
Altezza del canale - 0...0 mm
Campo di livellamento - 55...80 mm
Numero di apparecchi installabili - 9
Altezza minima del filo pavimento - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195678762
Codice prodotto
OBO7410062
Cod. produttore
7410062
Produttore
OBO
Dimensione nominale:
350 mm
Altezza del canale:
0...0 mm
Campo di livellamento:
55...80 mm
Numero di apparecchi installabili:
9
Altezza minima del filo pavimento:
55 mm
Larghezza del canale:
0...0 mm
Apertura di montaggio per torretta a scomparsa:
Quadrato
Adatto per canale sottopavimento:
no
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento:
no
Apertura di montaggio per torretta sopra pavimento:
no
Materiale parete laterale:
Acciaio
Guarnizione installabile:
no
Possibilità di staccare la parte superiore dalla base:
no
Piastra di fondo:
sì


