OBO BETTERMANN - OBO7410052 UZD 165220 250-3 SCATOLA MASSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 250 mm
Altezza minima del filo pavimento - 165 mm
Campo di livellamento - 165...220 mm
Adatto per canale sottopavimento - sì
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195431688
Codice prodotto
OBO7410052
Cod. produttore
7410052
Produttore
OBO
Dimensione nominale:
250 mm
Altezza minima del filo pavimento:
165 mm
Campo di livellamento:
165...220 mm
Adatto per canale sottopavimento:
sì
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento:
no
Altezza del canale:
28...28 mm
Larghezza del canale:
250...250 mm
Apertura di montaggio per torretta sopra pavimento:
no
Apertura di montaggio per torretta a scomparsa:
Quadrato
Materiale parete laterale:
Acciaio
Guarnizione installabile:
sì
Possibilità di staccare la parte superiore dalla base:
sì
Piastra di fondo:
sì


