OBO BETTERMANN - OBO7410048 UZD 170 350-3 R SCATOLA MASSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 350 mm
Altezza minima del filo pavimento - 115 mm
Adatto per canale sottopavimento - no
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento - no
Apertura di montaggio per torretta sopra pavimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195776574
Codice prodotto
OBO7410048
Cod. produttore
7410048
Produttore
OBO
Dimensione nominale:
350 mm
Altezza minima del filo pavimento:
115 mm
Adatto per canale sottopavimento:
no
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento:
no
Apertura di montaggio per torretta sopra pavimento:
no
Materiale parete laterale:
Acciaio
Guarnizione installabile:
sì
Possibilità di staccare la parte superiore dalla base:
sì
Piastra di fondo:
sì


