OBO BETTERMANN - OBO7410030 UZD 250-3 SCATOLA MASSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 250 mm
Altezza del canale - 28...28 mm
Campo di livellamento - 70...125 mm
Altezza minima del filo pavimento - 70 mm
Larghezza del canale - 190...250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195430964
Codice prodotto
OBO7410030
Cod. produttore
7410030
Produttore
OBO
Dimensione nominale:
250 mm
Altezza del canale:
28...28 mm
Campo di livellamento:
70...125 mm
Altezza minima del filo pavimento:
70 mm
Larghezza del canale:
190...250 mm
Apertura di montaggio per torretta a scomparsa:
Quadrato
Adatto per canale sottopavimento:
sì
Adatto per canale chiuso sottopavimento a filo pavimento:
no
Apertura di montaggio per torretta sopra pavimento:
no
Materiale parete laterale:
Acciaio
Guarnizione installabile:
sì
Possibilità di staccare la parte superiore dalla base:
sì
Piastra di fondo:
sì


