OBO BETTERMANN - OBO7409603 TRKSN 9 VS 25 Cassetta pav.seminato
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4012197369187
Codice prodotto
OBO7409603
Cod. produttore
7409603
Produttore
OBO
Le cassette livellabili e disaccoppiabili quadre servono ad incassare gli apparecchi a livello pavimento in scatole di connessione UGD-3. In base alla versione, sono indicate per pavimenti trattati a secco, a umido o per lavaggio bagnato. La cassetta poggia sull'angolare di fissaggio fissato nel telaio superiore della scatola, tramite questo la cassetta può essere installata sul bordo superiore del rivestimento del pavimento. Mediante l'angolare di fissaggio la cassetta può essere staccata dal pavimento grezzo. La scatola di connessione deve disporre di una corrispondente apertura d'incasso e su questa base necessita di un coperchio di montaggio con la corrispondente apertura d'incasso. Le cassette sono fabbricate in acciaio o ottone. Tutte le cassette contengono una piastra in lamiera di acciaio dello spessore di 4 mm per sopportare in sicurezza gli eventuali carichi. Sono disponibili cassette adatte a spessori del rivestimento pavimento diversi, di 20 e 25 mm.


